Beli supplier stainless steel di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TRUSCO Retaining Ring Pack for Shafts,Stainless SteelDeskripsi:Lug (hole for pliers) is attached, it is easy to detach.atribut:
- Specification: For shaft
- Finishing Material: Stainless steel (SUS304CSP)
- Non Brand Troli Makanan 3 Susun Stainless Steel 304atribut:
- Basic Material: Stainless Steel (SUS304)
- Frame: Stainless Steel Hollow
- Plate: HL 1.2mm
- Finishing: Polished Satin
- Level: 3 Layer
- Foot: 4pcs Caster Wheel with Brake
- Prestar Troli Barang NFatribut:
- Maximum Load Capacity (kg): 300
- Non Brand Troli Barang Lipat Stainless Steel 304 (Troli Barang)atribut:
- Basic Material: Stainless Steel (SUS304)
- Frame: Stainless Steel Pipe
- Plate: HL 1.2mm
- Finishing: Polished Satin
- Foot: Yes
- GETRA Flour Trolleyatribut:
- Height (mm): 567
- Moriyama Tekko Aluminum Platform Truck MT Cart (Folding Handle, Folding Platform)atribut:
- Material: Loading platform:Aluminium, Handle:Stainless steel (SUS430), Caster brackets:Steel, Wheels:Rubber
- Width (mm): 500
- Specification: Swivel caster, Fixed caster Each 2 pieces
- Non Brand Trolley Belanja Supermarketatribut:
- Capacity (L): 100
- Material: Chrome Finishing Iron
- TRUSCO Resin Platform Truck Gran Cart (Folding Handle)atribut:
- Material: Loading Platform:Recycled Polypropylene (PP), 100% Recycled Material Handle:Steel Handle Surface Treatment:Powder Coated Caster Brackets:Steel Wheels:Rubber
- Specification: Assembled Product
- Caster: Swivel Caster, Fixed Caster Each 2 pieces
- TEKIRO Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)Deskripsi:Tekiro Tang Snap Ring EB [5 Inch] merupakan tang berbahan berkualitas tinggi yang dapat digunakan untuk memudahkan Anda dalam pekerjaan otomotif, untuk memegang, memotong, melepas dan memasang komponen. Tang ini dirancang awet, kuat, dan tahan lama. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman Tang tidak sekuat cengkrama Kunci Pas dan kunci kunci yang lainnya. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga Tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa Tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO TANG SNAP RING 5 INCH EB merupakan tang berkualitas tinggi yang dapat digunakan untuk memudahkan dalam pekerjaan otomotif, untuk memegang, memotong serta melepas komponen. Tang ini juga dapat digunakan untuk melonggarkan dan mengencangkan mur dan baut. terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat.Fungsi : untuk menarik bantalan kecilMaterial : highh carbon steelDimensi : 125mm 70mm 20mm
- monotaro Folding TrolleyDeskripsi:Monotaro Platform Hand Truck ini memiliki kapasitas angkat 300kg digunakan untuk membantu anda memindahkan atau mengangkat benda berat yang sulit diangkat tanpa mengunakan tangan atau manual. Bahan material yang digunakan pada alat ini mengunakan frame besi yang kuat sehingga aman untuk melakukan proses pemindahan benda sesuai dengan kapasitas. Untuk proses penyimpanan sangat mudah karena handle pada Troli ini bisa dilipat dan memudahkan anda menyimpan saat alat tidak digunakan.Produk ini juga sering disebut dengan Troli Dorongatribut:
- Body Material: steel
- Caster Material: Gum
- GETRA Universal TrolleyDeskripsi:Stainless Steel Foldableatribut:
- Length (mm): 720
- Width (mm): 450
- Height (mm): 850
- Yoshinobu Snap Ring InternalDeskripsi:Snap ring dari Yoshinobu memiliki variasi bore (lubang) 20-62 mm cocok untuk industri otomotif, perbengkelan, dan manufakturatribut:
- Material: Steel
Daftar Harga supplier stainless steel Terbaru March 2026
| TRUSCO Retaining Ring Pack for Shafts,Stainless Steel | Rp99.900 |
| Non Brand Troli Makanan 3 Susun Stainless Steel 304 | Rp4.999.900 |
| Prestar Troli Barang NF | Rp2.899.900 |
| KRISBOW Troli Barang Lipat | Rp519.900 |
| Non Brand Troli Barang Lipat Stainless Steel 304 (Troli Barang) | Rp6.999.900 |
| GETRA Flour Trolley | Rp2.899.900 |
| Moriyama Tekko Aluminum Platform Truck MT Cart (Folding Handle, Folding Platform) | Rp7.799.900 |
| Yoshinobu Snap Ring External | Rp20.900 |
| KRISBOW Troli Koper | Rp4.899.900 |
| Non Brand Trolley Belanja Supermarket | Rp1.099.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)























































































































































/43P104858147-2.jpg)

/P102029688-2.jpg)



/P101505855-1.jpg)
/a4P101000364-8.jpg)